Optična nivelirka GOL 26 G, s konstrukcijskim stativom BT160, merilno palico GR 500

Št. art.: 0601068003
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Laserske nivelirne naprave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0601068003
    EAN/GTIN 3165140745000
    Številka proizvajalca 0601068003
    L-število L00590 2276

    Opis

    Opis:

    • Izjemno robustno na prostem
    • Zasnovan za uporabo na prostem zaradi trdnega kovinskega ohišja z zaščito pred prahom in brizganjem (IP 54)
    • Robustna zasnova s ciljnim kolimatorjem v napravi in integriranim nivojem CAN
    • Transportna torbica s kompenzatorjem za varen transport

    Lastnosti:

    • Natančnost izravnave: ± 1,6 mm na 30 m
    • Delovno območje, vrednost: 100 m
    • Delovno območje: 100 m
    • Kotna natančnost: 1 gon
    • Zaščita pred prahom in škropilno vodo: IP 54
    • Navoj za stativ: 5/8″
    • Delovna temperatura, od: -10 °C
    • Delovna temperatura do: 50 °C
    • Delovna temperatura: -10 - 50 °C
    • Temperatura skladiščenja, od: - 50 °C do 50 °C -20 °C
    • Temperatura shranjevanja do: 70 °C
    • Temperatura shranjevanja: -20 - 70 °C
    • Teža, približno: 1,5 kg
    • Povečava: 26 x
    • Merilna enota: 400 Gon

    Obseg dobave:

    • Nastavitveni trni
    • Ključ z notranjim šesterokotnikom
    • Stavbno stojalo BT 160 Professional (0 601 091 200)
    • Transportni kovček (1 600 A00 0 LF)
    • Merilna palica GR 500 Professional (0 601 094 300)
    • Zaščita objektiva
    • Svinčnice

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico