Optična naprava za izravnavo GOL 26 D

Št. art.: 0601068000
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
Vrsta izdelka Laserske nivelirne naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601068000
EAN/GTIN 3165140559317
Številka proizvajalca 0601068000
L-število L00660 19

Opis

Opis:

  • Optično orodje za niveliranje GOL 26 D
  • izjemno robustno - idealno za zunanjo uporabo
  • zasnovano za zunanjo uporabo zaradi robustnega kovinskega ohišja z zaščito pred prahom in škropilno vodo
  • robustna zasnova s ciljnim kolimatorjem in vgrajeno krožno nivelirko
  • varen transport zaradi zaklepanja kompenzatorja
  • nastavitveni trn
  • notranji 6-kotnik ključ
  • kovček za prenašanje
  • zaščita leč
  • navpični bob

Lastnosti:

  • Delovno območje: 100 m
  • Teplota delovanja: -10 - 50 °C
  • Teža, približno: 1,5 kg
  • Teplota shranjevanja: -20 - 70 °C
  • Merilna enota: 360 stopinj
  • Točnost izravnave: ± 1. 6 mm pri 30 m
  • Nitek za stativ: 5/8″
  • Zaščita pred prahom in škropljenjem: IP 54
  • Povečanje: 26 x
  • Točnost kota: 1°

Obseg dobave:

  • Nastavitveni trn
  • Vpenjalni ključ
  • Transportni kovček
  • Odbojnik za leče
  • Pustitveni blok

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico