Kombinirani laser GCL 2-15 G

Št. art.: 0601066J00
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601066J00
EAN/GTIN 3165140869553
Številka proizvajalca 0601066J00
L-število 468488 2-15G

Opis

Opis:

  • Kombinirani laser GCL 2-15 G
  • Do štirikrat boljša vidljivost z zelenimi laserskimi črtami in optimalna vsestranskost - Boschev kombinirani laser GCL 2-15 G Professional
  • Dve laserski črti omogočata natančno navpično in vodoravno poravnavo
  • medtem ko rdeči oporni točki olajšata uporabo pri prenosu
  • Z vsestranskim vrtljivim nosilcem RM 1 Professional enostavno poravnajte laserske črte okoli vodoravnih točk
  • GCL 2-15 G Professional je primeren za različna dela
  • kot so obešanje stropov
  • nameščanje odtočnih cevi in polaganje tal
  • Ponuja tudi točkovni prenos za pritrditev svetilk
  • GCL 2-15 G Professional ima lasersko delovno območje do 15 m in se sam izravna v manj kot 4 sekundah
  • Ta kombinirani laser je idealen za uporabo z vrtljivim nosilcem RM 1 Professional
  • ki ga je mogoče hitro pritrditi s preprostim drsnim mehanizmom
  • Zaradi zaščite IP 54 pred prahom in brizganjem vode je zelo robusten
  • Ko je laser izklopljen
  • se nihajna ključavnica samodejno aktivira za varen prevoz in priročno shranjevanje
  • Vključeno v dobavo: Kovček Craftsman
  • vrtljiv nosilec RM 1 Professional
  • stropna objemka
  • ploščica z lasersko tarčo
  • 3x baterija LR6 1,5 V

Lastnosti:

  • Glasnost: 12,275 dm3
  • bruto masa: 2,17 kg
  • Neto teža: 0,899 kg
  • Širina dimenzija: 281 mm
  • Višina dimenzija: 134 mm
  • Dolžina dimenzija: 326 mm

Obseg dobave:

  • Kufrček za orodje
  • Obratno držalo RM 1 Professional
  • Stropna objemka
  • Laser tarča
  • 3 x 1,5 V LR6 baterija (AA)

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico