Kombinirani laser GCL 25 z zaščitno torbo in gradbenim stativom BT 150

Št. art.: 0601066B01
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601066B01
EAN/GTIN 3165140622363
Številka proizvajalca 0601066B01
L-število L00590 1007

Opis

Opis:

  • Kombinirani laser GCL 25
  • preprosta rešitev za vse naloge izravnave in prenosa na kratkih razdaljah
  • izjemno vsestranski: prečni laser in pettočkovni laser v enem
  • enostavno upravljanje zaradi intuitivnega uporabniškega vmesnika
  • kompaktna in ergonomska zasnova
  • BT 150 Professional gradbeno stojalo
  • ciljna plošča za laser
  • vložek L-BOXX za enoto
  • zaščitna vrečka
  • 4 x 1,5 V LR6 baterija

Lastnosti:

  • Glasnost: 22,468 dm3
  • bruto masa: 3,53 kg
  • Neto teža: 1,675 kg
  • Širina dimenzija: 215 mm
  • Višina dimenzija: 110 mm
  • Dolžina dimenzija: 950 mm

Obseg dobave:

  • Building stand BT 150 Professional
  • Laser target plate
  • L-BOXX vložek za orodje
  • Zaščitna torba
  • 4 x 1,5 V LR6 baterija (AA)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico