Linijski laser GLL 3-80 G

Št. art.: 0601063Y00
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601063Y00
EAN/GTIN 4059952524870
Številka proizvajalca 0601063Y00
L-število L00590 1515

Opis

Opis:

  • Linijski laser GLL 3-80 G
  • Linijski laser GLL 3-80 G Professional zagotavlja visoko vidljivost s projiciranjem močnih 3 x 360° črt
  • Njegove zelene laserske črte zagotavljajo do štirikrat boljšo vidljivost kot rdeče črte
  • To orodje se lahko uporablja po celotnem prostoru
  • zaradi treh laserskih linij pa je kot nalašč za hkratno vodoravno in navpično izravnavo - za zelo učinkovito delo
  • Zaradi intuitivnega uporabniškega vmesnika ga je enostavno upravljati
  • To orodje je zasnovano za široko paleto aplikacij
  • vključno z obešanjem stropov
  • polaganjem tal
  • nameščanjem oken
  • montažo polic
  • polaganjem drenažnih cevi
  • izdelavo školjk za suhomontažne plošče
  • gradnjo hiš in polaganjem ploščic
  • GLL 3-80 G Professional se lahko sam izravna za ± 4° v manj kot 4 sekundah z natančnostjo ± 0,3 mm/m*/** in ima doseg do 120 m
  • če se uporablja z opcijskim laserskim sprejemnikom LR 7
  • Je kompakten
  • priročen in robusten

Lastnosti:

  • Dejavnost s sprejemnikom: do 120 m
  • Dejavnost: do 30 m
  • Temperatura delovanja: -10 - 40 °C
  • Barva laserske črte: zelena
  • Teža, približno: 0,82 kg
  • Temperatura skladiščenja: -20 - 70 °C
  • Trup laserja: 2
  • Točnost izravnave: +/- 0. 3 mm/m*/** (*za štiri vodoravna presečišča, **plus odstopanje, odvisno od uporabe)
  • Čas izravnave: 4 s
  • Projekcija: 3 x 360° črta
  • Samouravnalno območje: ± 4°
  • Nit za stativ: 1/4″, 5/8″
  • Napajanje: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Obseg dobave:

  • 4 x 1,5 V LR6 baterija (AA)
  • Laser ciljna plošča
  • Vrečka
  • Kombinacija za orodje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico