Linijski laser GLL 3-80 C, s 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijami, baterijski adapter

Št. art.: 0601063R00
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601063R00
EAN/GTIN 3165140888288
Številka proizvajalca 0601063R00
L-število L00590 910

Opis

Opis:

  • Linijski laser GLL 3-80 C
  • Linijski laser GLL 3-80 C Professional je preprosto priključen in zagotavlja odlično vidljivost s projekcijo 3 x 360° črt
  • Zaradi inovativnega nadzora CAL Guard in povezave Bluetooth® z aplikacijo pametnega telefona je mogoča uporaba na daljavo
  • brezkontaktno nastavljanje in visoka natančnost
  • Zmogljive diode zagotavljajo dobro vidljivost
  • 3 x 360° linije pa omogočajo hkratno vodoravno in navpično niveliranje za visoko učinkovitost dela
  • Ta linijski laser je zasnovan za gradnjo tal
  • vgradnjo oken
  • montažo polic
  • polaganje drenažnih cevi
  • grobo gradnjo suhomontažnih plošč in polaganje ploščic
  • Zahvaljujoč tehnologiji dvojnega vira napajanja lahko GLL 3-80 C Professional deluje z 12-voltnimi litij-ionskimi akumulatorji in standardnimi alkalnimi baterijami
  • kar zagotavlja večjo prilagodljivost
  • Enota se lahko sama izravna do +/- 4° v manj kot 4 sekundah na neravnih površinah z odlično natančnostjo ± 0,2 mm/m*/** in ima doseg do 120 m
  • če se uporablja z opcijskim sprejemnikom LR 6 ali LR 7 Professional
  • Ta linijski laser je kompakten
  • enostaven za uporabo in izjemno robusten

Lastnosti:

  • Glasnost: 9,397 dm3
  • bruto masa: 1,689 kg
  • Neto teža: 0,88 kg
  • Širina dimenzija: 213 mm
  • Višina dimenzija: 129 mm
  • Dolžina dimenzija: 342 mm

Obseg dobave:

  • A1 adapter za alkalne baterije
  • Merilna plošča za laser
  • Vrečka
  • 4 x 1,5 V LR6 baterije (AA)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico