Linijski laser GLL 2-10

Št. art.: 0601063L00
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
    Vrsta izdelka Križni črtni laser

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0601063L00
    EAN/GTIN 3165140850247
    Številka proizvajalca 0601063L00
    L-število L00590 1085

    Opis

    Opis:

    • Linijski laser GLL 2-10
    • S kompaktnim laserjem GLL 2-10 Professional je niveliranje v zaprtih prostorih enostavno
    • Z eno vodoravno in eno navpično lasersko črto je idealen za delo na kratkih razdaljah
    • Zaradi enega drsnega stikala in dveh preglednih pritisnih stikal ta kompaktni linijski laser ponuja intuitivno upravljanje in odlično priročnost pri niveliranju
    • GLL 2-10 Professional z zaščito pred prahom in škropljenjem IP 54 je zelo robusten
    • Primeren je za različne notranje aplikacije
    • kot so obešanje stropov
    • nameščanje polic
    • vrat in vtičnic
    • nameščanje odtočnih cevi in polaganje talnih ploščic
    • GLL 2-10 Professional ima delovno območje do 10 m in se lahko samonivelira do +/- 4° v manj kot 4 sekundah
    • Ko je orodje izklopljeno
    • se za varen prevoz aktivira blokada nihala
    • Idealen je za uporabo z dodatnim vrtljivim nosilcem RM 1 Professional
    • ki ga lahko hitro pritrdite s preprostim drsnim mehanizmom

    Lastnosti:

    • Glasnost: 2,38 dm3
    • bruto masa: 0,875 kg
    • Neto teža: 0,473 kg
    • Širina dimenzija: 140 mm
    • Višina dimenzija: 100 mm
    • Dolžina dimenzija: 170 mm

    Obseg dobave:

    • Zaščitna torbica
    • 3 x 1,5 V LR6 baterija (AA)

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico