Linijski laser GLL 3-50, z zaščitno vrečko

Št. art.: 0601063800
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601063800
EAN/GTIN 3165140662468
Številka proizvajalca 0601063800
L-število L00660 69

Opis

Opis:

  • Linijski laser GLL 3-50
  • Enostavna izravnava - uporabniku prijazen križni linijski laser GLL 3-50 Professional je zasnovan za prilagodljivost pri vseh običajnih aplikacijah izravnave in prenosa
  • Dve navpični laserski črti
  • ena vodoravna laserska črta in oporna točka omogočajo izjemno vsestransko uporabo
  • GLL 3-50 Professional s svojo kompaktno zasnovo omogoča udobno rokovanje in dober nadzor
  • Za priročno postavitev laserskih črt je opremljen z mini vrtljivim stojalom z nastavljivo višino in fino nastavitvijo navpične črte
  • Naprava je primerna za različne notranje aplikacije
  • kot so montaža polic ali oken
  • nameščanje odtočnih cevi ali polaganje stenskih ploščic
  • Zaradi druge navpične laserske črte je idealen tudi za hitro izravnavo
  • GLL 3-50 Professional ponuja laserske črte z delovnim dosegom do 10 m
  • ki ga je mogoče ob uporabi dodatnega laserskega sprejemnika LR 2 Professional povečati na 50 m
  • Doseganje oporne točke je do 5 m
  • Ta križni laser se izravna v manj kot 4 sekundah
  • Zaradi zaščite pred prahom in brizganjem vode po standardu IP 54 je zelo robusten

Lastnosti:

  • Dejavnost laserskih točk, največ: 5 m (spodaj)
  • Dejavnost s sprejemnikom: do 50 m
  • Dejavnost brez sprejemnika: 10 m
  • Delovni čas, največ: 1 min. : 6 h
  • Temperatura delovanja: -10 - 40 °C
  • Barva spajkane pike: rdeča
  • Barva laserske črte: rdeča
  • Teža, približno: 0,94 kg
  • Temperatura skladiščenja: -20 - 70 °C
  • Laserska dioda: 630 - 650 nm, < 1mW
  • Tred laserja: 2
  • Točnost spajkanja: ± 0. 6 mm/m* (* plus odstopanje, odvisno od uporabe)
  • Točnost izravnave: ± 0,3 mm/m* (* plus. odstopanje je odvisno od uporabe)
  • Čas izravnave: 4 s
  • Projekcija: 3 črte + 1 oporna točka
  • Samonivelirno območje: ± 4°
  • Nitek za stativ: 1/4″, 5/8″
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 54
  • Napajanje: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Obseg dobave:

  • Laserska ciljna plošča
  • Vložek L-BOXX za enoto
  • Zaščitna vrečka
  • 4 x 1,5 V LR6 baterije (AA)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico