Rotacijski laser GRL 300 HV, z RC 1, WM 4 in LR 1

Št. art.: 0601061501
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
    Vrsta izdelka Rotacijski laser

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0601061501
    EAN/GTIN 3165140578714
    Številka proizvajalca 0601061501
    L-število L00660 61

    Opis

    Opis:

    • Vrtljivi laser GRL 300 HV
    • enostaven za uporabo z vodoravnim in navpičnim samoniveliranjem
    • enostavno upravljanje z enim gumbom za vsako funkcijo in preglednim zaslonom
    • hitra nastavitev pri vodoravni in navpični uporabi zaradi samodejnega samoniveliranja za 8 %
    • preklopna funkcija opozorila pred udarci preprečuje napake pri niveliranju v primeru udarcev in vibracij
    • predal za baterijo
    • obrtniški kovček
    • komplet polnilnika z adapterjem
    • nosilec je na voljo tudi posebej kot dodatna oprema
    • laserski sprejemnik LR 1 Professional
    • ploščica z lasersko tarčo
    • laserska očala
    • daljinski upravljalnik RC1 Professional
    • univerzalno držalo WM 4 Professional
    • 1 x baterija NiMH
    • 1 x 9 V blok baterija
    • 2 x baterija LR20 1,5 V
    • 1 x 1,5 V LR6

    Lastnosti:

    • Dejavnost s sprejemnikom: do 300 m (premer)
    • Dejavnost brez sprejemnika: do 60 m (premer)
    • Temperatura delovanja: -10 - 50 °C
    • Barva laserske črte: rdeča
    • Teža, pribl. : 1,8 kg
    • Temperatura skladiščenja: -20 - 70 °C
    • Laser dioda: 635 nm, < 5 mW
    • Laser razred: 3R
    • Točnost izravnave: ± 3. 0 mm na 30 m* (* plus odstopanje, odvisno od uporabe)
    • Čas izravnave: 15 s
    • Ritem vrtenja: 150, 300, 600 min-1
    • Razpon samoniveliranja: ± 5° (8 %)
    • Nitek za stativ: 5/8″
    • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 54
    • Napajanje: 2 x 1,5 V LR20 (D)

    Obseg dobave:

    • Predelek za baterijo
    • Pripomoček za orodje
    • Pripomoček je na voljo tudi posebej kot dodatna oprema
    • Laserski sprejemnik LR 1 Professional
    • Laserska tarča (rdeča)
    • Laserska očala (rdeča)
    • Daljinsko upravljanje RC1 Professional
    • Univerzalno držalo WM 4 Professional
    • 1 x 9 V blok baterija (6LR61)
    • 2 x baterija LR20 1. 5V (D)
    • 1 x 1,5 V LR6 baterija (AA)

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico