Baterijski pihalnik GBL 18V-750, solo

Št. art.: 06008D2000
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
    Številka izdelka 06008D2000
    EAN/GTIN 4059952654898
    Številka proizvajalca 06008D2000
    L-število L00590 1756

    Opis

    Opis:

    • Ventilator GBL 18V-750 Professional z brezkrtačnim motorjem BITURBO in aksialnim ventilatorjem zagotavlja močno zmogljivost s prostorninskim pretokom 780 m3/h in hitrostjo zraka do 198 km/h.
    • Premični nadzor hitrosti omogoča popoln nadzor pri delu: optimalna izbira moči, ravni hrupa in časa delovanja za opravljeno nalogo.
    • Za dobro uravnoteženo, ergonomsko obliko in majhno težo podpira delo brez težav in bolj zdravo.
    • Pihalnik listja GBL 18V-750 Professional je brezžična rešitev za pihanje listja.
    • Združljiv je z vsemi baterijami in polnilniki iz sistema Bosch Professional 18V.
    • Za hiter začetek ima pihalnik listja robustno vrtljivo šobo s klikom, ki jo je mogoče brez težav pritrditi in hitro odstraniti za kompaktno shranjevanje.

    Lastnosti:

    • Teža brez baterije: 2.8 kg
    • Vrednost emisij vibracij ah []: 2.5 m/s²
    • Negotovost K []: 1.5 m/s²

    Obseg dobave:

    • Karton
    • nastavek
    • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico