Merilni klin, plastičen, 0,1 mm 0,5 - 11 mm

Št. art.: 0598601
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0598601
    EAN/GTIN 4029713234676
    Številka proizvajalca 0598601
    L-število L40510 1346

    Opis

    Izvedba:

    • bralni deli so brez bleščanja
    • Posebno jeklo

    Opis:

    Merilni klin, plastika 0,5 - 10 mm

    Lastnosti:

    • Material: Plastičnega materiala
    • Merilno območje (mm): 0,5 - 11

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico