Podaljški testnega kabla (kotni vtič) - 1 komplet

Št. art.: 0590 0014
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0590 0014
EAN/GTIN 4029547014123
Številka proizvajalca 0590 0014
L-število L40540 453

Opis

Opis:

Vodniki, priloženi merilniku, niso vedno najboljša rešitev.
  • Glede na uporabo je boljša izbira podaljšek merilnega kabla
  • Z njimi je mogoče vzpostaviti neposredno povezavo med merilnim instrumentom in na primer banana vtičem, ne da bi bilo treba uporabiti nerodne aligatorske sponke
  • Enako velja npr
  • za laboratorijske vtičnice, saj jih pogosto najdemo na tiskanih vezjih
  • Podaljšek testnega kabla se lahko uporablja tudi za krokodilske sponke, kot so varnostne krokodilske sponke Testo (0590 0008), kar zagotavlja univerzalne možnosti uporabe
  • Te visokokakovostne podaljške merilnih kablov (dolžina 1075 mm) lahko priključite na tokovne klešče Testo, multimetre Testo ali multimetre drugih proizvajalcev.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico