Adapter za termočlene tipa K

Št. art.: 0590 0002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tokovne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0590 0002
EAN/GTIN 4029547014017
Številka proizvajalca 0590 0002

Opis

Opis:

Poleg električnih parametrov lahko z digitalnim multimetrom merite tudi temperaturo.
  • Ta adapter se uporablja za priključitev temperaturnih senzorjev tipa K z digitalnim multimetrom
  • Adapter preprosto priključite na digitalni multimeter in nanj priključite temperaturno sondo s termočlenom tipa K
  • Upoštevajte, da je merjenje temperature mogoče le v območju med -20 in +500 °C
  • Adapter omogoča natančno merjenje temperature, saj ima kompenzacijo temperature okolice.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico