Temperaturna sonda, penetracijska konica, tip TE K

Št. art.: 0572 9001
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0572 9001
EAN/GTIN 4029547010972
Številka proizvajalca 0572 9001
L-število L40540 400

Opis

Opis:

To temperaturno sondo s termočlenom (TC) in penetracijsko konico lahko uporabljate za meritve v pastah in poltrdnih medijih ter tudi za meritve v tekočinah in zraku
  • Temperaturna sonda ima tanek, 2 m dolg tračni kabel. Tanek trakasti kabel lahko namestite tudi skozi ozke odprtine, kot so reže v vratih ali tesnila hladilnikov
  • Zaščitni razred IP54 pomeni, da je temperaturna sonda s penetracijsko konico zaščitena pred pršenjem vode
  • Ta termočlenska sonda tipa K, razred 1, ima standardizirano natančnost ±1,5°C
  • Temperaturna sonda'z odzivnim časom t99 (čas, ki ga sonda potrebuje, da zabeleži 99 % skoka temperature) 7 sekund se nanaša na meritve v premikajoči se vodi pri +60°C. Ta odzivni čas se podaljša, če na primer meritve izvajate v mirujoči tekočini, pasti ali zraku.*
  • Popolna sonda za vsako uporabo
  • Ne vidite temperaturne sonde, ki jo iščete? Obrnite se neposredno na nas. Imamo veliko izbiro standardnih temperaturnih sond, izdelujemo pa tudi sonde po meri posebej glede na vaše osebne zahteve
  • * Pri meritvah temperature zraka je odzivni čas približno 40 – 60-krat večji od navedene vrednosti, izmerjene v vodi. Če bi za merjenje temperature zraka potrebovali precej počasno temperaturno sondo, je ta sonda še posebej primerna, saj pri merjenju temperature sploh ne upošteva kratkih temperaturnih viškov ali pa jih upošteva le v zelo majhni meri. Če nameravate na primer temperaturno sondo s penetracijsko konico uporabiti za merjenje temperature zraka v hladilniku, pri kratkotrajnem odpiranju vrat hladilnika ne bi upoštevali temperaturnih nihanj, ki nastanejo zaradi mešanja temperature toplega prostora s temperaturo hladilnika
  • Če potrebujete temperaturno sondo s hitrim odzivnim časom, je najboljša izbira izjemno hitra temperaturna sonda 0602 0493, ki ima veliko merilno območje.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico