Vstavna sonda Pt100, tračni kabel

Št. art.: 0572 7001
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0572 7001
EAN/GTIN 4029547010965
Številka proizvajalca 0572 7001
L-število L40540 429

Opis

Opis:

Vstavna sonda Pt100 s trakastim kablom, dolžina kabla 2 m, IP54.
  • Merilno območje vstavljene sonde Pt 100 je od minus 85 °C do plus 150 °C
  • Temperaturni senzor s tračnim kablom je zato idealen za spremljanje temperature v zamrzovalnikih z zelo nizko temperaturo, kjer je zapisovalnik podatkov ali senzor merilnega sistema (Saveris) nameščen zunaj hladilnika.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico