testo Saveris 2-T1 - Brezžični zapisovalnik podatkov

Št. art.: 0572 2031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0572 2031
EAN/GTIN 4029547017421
Številka proizvajalca 0572 2031
L-število L40540 375

Opis

Opis:

Sistem zapisovalnika podatkov testo Saveris 2 WiFi je preprosta, vsestranska in zanesljiva rešitev za merjenje in spremljanje vrednosti temperature v skladiščih, hladilnicah in delovnih prostorih. Namestitev sistema je otročje lahka in jo lahko opravite prek brskalnika.

Nadzor temperature s testo Saveris 2Sistem za nadzor temperature je sestavljen iz vsaj enega zapisovalnika podatkov WiFi in dostopa do oblaka (spletno shranjevanje podatkov). Kot del tega sistema zapisovalnika podatkov zapisovalnik podatkov o temperaturi testo Saveris 2-T1 z vgrajenim temperaturnim senzorjem NTC shranjuje vse izmerjene vrednosti temperature in jih prek omrežja WiFi neposredno prenese v oblak Testo Cloud. S funkcijo alarma ste lahko ob prekoračitvi mejnih vrednosti takoj opozorjeni po e-pošti ali SMS-sporočilu (opcijsko).

>Paket Testo Cloud: Osnovni (brezplačni) in napredniOblak Testo Cloud je osrednji nadzorni element za nastavitev sistema testo Saveris 2. Tu lahko konfigurirate svoje zapisovalnike podatkov WiFi, nastavite mejne alarme in ovrednotite svoje merilne podatke. S pametnim telefonom, tabličnim računalnikom ali osebnim računalnikom z dostopom do interneta lahko kadar koli in kjer koli dostopate do vseh izmerjenih vrednosti in funkcij analize. Za dostop do oblaka Testo Cloud se morate najprej registrirati na spletni strani www.saveris.net.

Za uporabo oblaka Testo Cloud lahko glede na želeni obseg funkcij izbirate med brezplačno osnovno in obsežnejšo napredno funkcijo:

Funkcija: Osnovna (brezplačna) / [Napredno]
  • Merilni cikel: 15 min ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Komunikacijski cikel: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Hramba podatkov: Največ 3 mesece / [Največ 2 leti]
  • Poročila: Ročno (.pdf/.csv) / [Ročno (.pdf/.csv) / samodejno (.pdf/. csv)]
  • Število uporabnikov na račun: 1 / [10]
  • Število naprav za beleženje podatkov WiFi na račun: 1 / [10]
  • Število naprav za beleženje podatkov WiFi na račun: Neomejeno / [Neomejeno]
  • Možnosti alarmiranja: Zgornje/spodnje meje alarma / [Zgornje/spodnje meje alarma / zakasnitev alarma / časovni razpored alarma]
  • Sistemska obvestila: Obvestilo o praznem akumulatorju / prekinjena radijska povezava / prekinjeno napajanje / [Obvestilo o praznem akumulatorju / prekinjena radijska povezava / prekinjeno napajanje]
  • Alarm za elektronsko pošto: Da / [Da]
  • Alarm za SMS: Ne / [Vključuje 25 sporočil SMS na dnevnik na leto / možnost nakupa dodatnih paketov SMS]

Če se odločite za paket Advanced, lahko izbirate tudi med paketi licenc, ki se razlikujejo po obdobju veljavnosti (12-mesečna licenca z Best. - št. 0526 0735, 24-mesečna licenca z naročilnico št. 0526 0732, 36-mesečna licenca z naročilnico št. 0526 0733).

Zabeležnik podatkov WiFi: prednosti in funkcijeNa zaslonu beleženja podatkov lahko preberete trenutne izmerjene vrednosti, kršitve mejnih vrednosti in preostali čas delovanja baterije. Standardne baterije (AA) imajo življenjsko dobo 12 mesecev in jih lahko uporabnik kadar koli zamenja. Notranji pomnilnik podatkov zapisovalnika podatkov WiFi ima 10 000 izmerjenih vrednosti, ohišje pa je zaščiteno v skladu s standardom IP65. Testo Saveris 2-T1 je testiral TÜV Süd v skladu s standardom EN 12830.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico