testo 160 IAQ - Brezžični zapisovalnik podatkov

Št. art.: 0572 2014
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0572 2014
EAN/GTIN 4029547017711
Številka proizvajalca 0572 2014

Opis

Opis:

Kakovost zraka v zaprtih prostorih ima velik vpliv na zdravje in dobro počutje ljudi. Slab zrak v zaprtih prostorih lahko povzroči utrujenost, izgubo koncentracije in nelagodje. Zanesljivo spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih z zapisovalnikom podatkov WiFi testo 160 IAQ. Zapisovalnik podatkov lahko na primer uporabljate v šolah, vrtcih, konferenčnih dvoranah, pisarnah odprtega tipa, dvoranah ali muzejih - skratka: v prostorih, kjer se zbira veliko ljudi

Nadzor temperature, vlažnosti, CO2in atmosferskega tlaka z zapisovalnikom podatkov WiFi testo160 IAQ

  • Zapisovalnik podatkov WiFi testo160 IAQ, enostaven za uporabo, je idealen za spremljanje kakovosti zraka v prostorih. S senzorji za temperaturo, vlažnost, CO2in atmosferski tlak natančno določa razmere v vsakem prostoru
  • Predvsem je prijazen do uporabnika: Barvne diode LED na zapisovalniku podatkov prikazujejo kakovost zraka po načelu semaforja. Mejne vrednosti CO2lahko določite individualno. LED diode so v baterijskem načinu izklopljene, da se zagotovi daljša življenjska doba baterije
  • Na zaslonu zapisovalnika lahko odčitate naslednje vrednosti:
    • Pri delovanju iz električnega omrežja: koncentracija CO2ter izmenično temperatura in vlažnost. Vrednosti atmosferskega tlaka niso prikazane na zaslonu zapisovalnika, vendar so na voljo v oblaku
    • Pri baterijskem načinu delovanja: koncentracija CO2in temperatura. Podatki za vlažnost niso prikazani - ker to zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije
  • Vse merilne podatke zapisovalnik podatkov shrani neposredno v oblak Testo Cloud prek omrežja WLAN. To pomeni, da lahko svoje merilne podatke dokumentirate in analizirate tudi v daljšem časovnem obdobju
  • V primeru prekoračitve mejnih vrednosti boste zaradi funkcije alarma takoj obveščeni po e-pošti ali (po želji) s sporočilom SMS. Do vseh merilnih vrednosti in funkcij za analizo lahko kadar koli in kjer koli dostopate s pametnim telefonom, tabličnim računalnikom ali osebnim računalnikom, ki podpira internet

Datotekopisec WiFi testo 160 IAQ - prilagodljiv in neopazen

  • Za majhne mere podatkovnega zapisovalnika testo 160 IAQ (82 x 117 x 32 mm) in njegovo preprosto obliko ga je mogoče enostavno namestiti v kateri koli prostor. Zlasti za muzeje in arhive je še posebej pomembno, da je pozornost vedno usmerjena na vaše eksponate. V povezavi z opcijsko razpoložljivim prilagodljivim pokrovom Deco (glej dodatno opremo) se lahko zapisovalnik podatkov WiFi popolnoma prilagodi, da se zlije z okolico, in tako ostane še posebej neopazen

Popolnoma povezan v omrežje: z zapisovalnikom podatkov WiFi testo 160 IAQ in oblakom Testo Cloud

  • Za dostop do oblaka Testo Cloud se morate najprej registrirati na www.saveris.net. Namestitev sistema je preprosta in jo lahko opravite prek brskalnika
  • Glede na želeni obseg funkcij lahko pri uporabi oblaka Testo Cloud izbirate med brezplačno osnovno in obsežnejšo napredno funkcionalnostjo. Z razširjeno funkcionalnostjo lahko na primer ustvarite do 10 uporabnikov na račun ali nastavite alarm SMS, če so presežene mejne vrednosti.