Temperaturna sonda, prebadajoča konica, NTC

Št. art.: 0572 1001
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0572 1001
EAN/GTIN 4029547010958
Številka proizvajalca 0572 1001
L-število L40540 425

Opis

Opis:

Ta temperaturna sonda s penetracijsko konico je primerna za merjenje temperature v pastah in poltrdnih medijih ter tudi v tekočinah in zraku. Zaradi senzorskega elementa NTC sonda omogoča natančne meritve temperature z natančnostjo do ±0,2 °C
  • Temperaturna sonda ima tanek, 2 m dolg tračni kabel. Trakasti kabel lahko potisnete skozi ozke odprtine, kot so reže v vratih ali tesnila hladilnikov
  • Tveganje zaščite IP 54 pomeni, da je temperaturna sonda zaščitena pred pršenjem vode
  • Odgovorni čas t99 (čas, ki ga sonda potrebuje, da zazna 99 % skoka temperature) te sonde, ki znaša 8 sekund, se nanaša na meritve v premikajoči se vodi pri +60 °C. Ta odzivni čas se podaljša, če na primer meritve izvajate v mirujoči tekočini, pasti ali zraku.*
  • Popolna sonda za vsako uporabo
  • Ne vidite temperaturne sonde, ki jo iščete? Obrnite se neposredno na nas. Imamo veliko izbiro standardnih temperaturnih sond, izdelujemo pa tudi sonde po meri posebej glede na vaše osebne zahteve
  • * Pri meritvah temperature zraka je odzivni čas približno 40- do 60-krat daljši od navedene vrednosti, izmerjene v vodi. Če bi za merjenje temperature zraka potrebovali precej počasno temperaturno sondo, je ta sonda še posebej primerna, saj pri merjenju temperature sploh ne upošteva kratkih temperaturnih konic ali pa jih upošteva le v zelo majhni meri. Na primer, če nameravate to sondo uporabiti za merjenje temperature zraka v hladilniku, s kratkim odpiranjem vrat hladilnika ne bi upoštevali temperaturnih nihanj, ki nastanejo zaradi mešanja temperature toplega prostora s temperaturo hladilnika
  • Če potrebujete sondo za merjenje temperature zraka s hitrim odzivnim časom, je najboljša izbira izjemno hitra temperaturna sonda 0602 0493, ki ima veliko merilno območje.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico