testo 831 Set infrardeči merilnik temperature

Št. art.: 0563 8315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0563 8315
EAN/GTIN 4029547011726
Številka proizvajalca 0563 8315
L-število L40540 324

Opis

Opis:

Cenovno ugoden komplet za infrardeče merjenje in merjenje temperature jedra Merilnik temperature testo 831 z infrardečimi žarki beleži površinsko temperaturo brez dotika.
  • Premer merilne točke tega praktičnega infrardečega termometra je le 3,6 cm na razdalji 1 m
  • Prednost: tudi manjše predmete, npr
  • lončke za jogurt, lahko izmerite praktično mimogrede
  • Dvotočkovna laserska oznaka natančno označuje merilni krog
  • Tako se izognete napakam pri merjenju
  • Termometer testo 106 s tanko in robustno merilno konico je idealen za hitro preverjanje temperature jedra občutljivih živil
  • Pušča komaj vidne luknje po vbodih
  • Oba pomočnika sta majhna, priročna in vedno dosegljiva.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico