testo 826-T4 Infrardeči merilnik temperature

Št. art.: 0563 8284
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0563 8284
EAN/GTIN 4029547011764
Številka proizvajalca 0563 8284
L-število L40540 315

Opis

Opis:

Preverjanje temperature izdelkov in palet z blagom ni obvezno le za vhodno in izhodno blago, temveč tudi za sektor proizvodnje hrane. S penetracijskim infrardečim termometrom testo 826-T4 boste imeli pri roki merilni instrument, skladen s HACCP in certificiran po standardu EN 13485, ki zlahka izpolnjuje predpise HACCP
  • Tako ponuja penetracijski infrardeči termometer
  • Pri nadzoru živil pri vhodnem blagu ste še posebej odvisni od hitrih in natančnih rezultatov meritev. Tanek termometer testo 826-T4 zagotavlja oboje in še veliko, veliko več! Prepričajte se, kakšne so prednosti termometra HACCP:
  • Hitri in natančni rezultati meritev: Infrardeče merjenje z 2 meritvama na sekundo vam omogoča zelo hitro skeniranje površinske temperature vaših izdelkov. In to z izjemno ločljivostjo 0,1 °C. V primeru doseganja ali preseganja predpisanih mejnih vrednosti vam bo trajno pritrjena penetracijska sonda zagotovila popolno gotovost. Tako lahko natančno izmerite temperaturo jedra živil, npr. jogurta, sira, mesa itd
  • Mejne vrednosti temperature na prvi pogled: Nastavite lahko do dve alarmni mejni vrednosti; takoj ko sta preseženi ali nedosegljivi, vas bo termometer HACCP obvestil z vizualnim in zvočnim alarmnim signalom. To pomeni, da vam ni treba nenehno gledati na zaslon in imate kljub temu pregled nad temperaturo
  • Funkcija prikaza min./max. vrednosti in pridržanja: Prikazovalnik min./max. vrednosti prikazuje najvišjo in najnižjo vrednost iz zadnje meritve. To omogoča varno in zanesljivo spremljanje temperature izdelka. Zadnje izmerjene vrednosti temperature lahko ohranite na zaslonu z uporabo gumba za pridržanje
  • 6:1 optika in 1 točkovni laserski označevalnik merilne točke: 1-točkovni laser označuje središče predmeta, ki se meri med infrardečim merjenjem. Optika infrardečega termometra z razmerjem 6: 1 je primerna za meritve na manjših in srednjih razdaljah
  • V vseh pogledih HACCP: Infrardeči termometer za penetracijo je skladen s HACCP in certificiran v skladu s standardom EN 13485. Zato je odličen za živilski sektor
  • Praktična priložena dodatna oprema: testo 826-T4 je opremljen z robustnim, vodotesnim zaščitnim ohišjem TopSafe, ki ustreza zaščitnemu razredu IP67. Po potrebi lahko ohišje TopSafe očistite v pomivalnem stroju. S priloženim predpražnikom za zamrznjene izdelke lahko izmerite celo temperaturo jedra zamrznjenih živil. Varno shranjevanje termometra HACCP zagotavljata stensko/pasovno držalo in zaščitni pokrovček za penetracijsko sondo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico