testo 826-T2 Infrardeči merilnik temperature

Št. art.: 0563 8282
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0563 8282
EAN/GTIN 4029547011740
Številka proizvajalca 0563 8282
L-število L40550 176

Opis

Opis:

Zagotavljanje kakovosti izdelkov je v proizvodnji in predelavi hrane bistvenega pomena. Merjenje temperature je sestavni del nadzora kakovosti živil. Z našim infrardečim termometrom testo 826-T2 lahko vodstveni delavci v supermarketih in živilski industriji ter mesarji in peki hitro in enostavno izvajajo preverjanje temperature.Z infrardečim termometrom opravite brezkontaktno merjenje temperature in še več
  • Lahko izpolnite zahteve HACCP:infrardeči termometer je skladen s HACCP in v kombinaciji z zaščitnim etuijem TopSafe certificiran po EN 13485. Zato je še posebej primeren za nadzor kakovosti živil
  • Merite hitro in natančno:z dvema meritvama na sekundo hitro in nedestruktivno, brezkontaktno ter z ločljivostjo 0,1 °C skenirate temperaturo površine vašega blaga
  • Mejne vrednosti temperature na prvi pogled:v infrardeči termometer lahko vnesete do dve alarmni mejni vrednosti. To vam ponuja prednost, da vam pri merjenju temperature palet z blagom ni treba nenehno gledati na zaslon. Vizualni in zvočni alarmni signal vas opozori takoj, ko sta zgornja ali spodnja mejna vrednost preseženi
  • Prikaz min./max. vrednosti in funkcija zadržanja:prikaz min./max. vrednosti prikazuje najvišjo in najnižjo vrednost temperature iz zadnje meritve. Zato lahko zanesljivo spremljate svoje blago. Zadnje izmerjene vrednosti temperature lahko na zaslonu ohranite z uporabo gumba za pridržanje
  • 6:1 optika in 1-točkovni laserski označevalnik merilne točke:z 1-točkovnim laserjem označite središče merilnega predmeta. Optika 6:1 je še posebej primerna za brezkontaktno IR-merjenje na krajših do srednjih razdaljah
  • Praktični priloženi dodatki:s testo 826-T2 dobite tudi praktičen zaščitni kovček TopSafe. Zaščitno ohišje je robustno, vodotesno v skladu z zaščitnim razredom IP67 in ga lahko po potrebi očistite v pomivalnem stroju. Držalo za steno/pas omogoča varno shranjevanje infrardečega termometra
Ali poznate naš penetracijski infrardeči termometer testo 826-T4? Ponuja enake prednosti kot testo 826-T2, poleg tega pa ima trajno pritrjeno penetracijsko sondo za merjenje temperature v blagu. Penetracijska sonda vam nudi popolno zagotovilo o temperaturi v jedru (npr. v jogurtih ali mesu), če so med infrardečo meritvijo presežene predpisane mejne vrednosti temperature za blago.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico