testo 816-1 Merilnik ravni zvoka

Št. art.: 0563 8170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka merilnikov nivoja hrupa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0563 8170
EAN/GTIN 4029547012747
Številka proizvajalca 0563 8170
L-število L40550 179

Opis

Opis:

Vrhunski merilnik ravni hrupa testo 816-1 izpolnjuje vse zahteve glede izvajanja neskladnih meritev ravni hrupa v skladu z IEC 61672-1 razred 2 in ANSI S1.4 tip 2. Zaradi tega je primeren za izvajanje meritev ravni hrupa na delovnem mestu ter na javnih mestih, v industriji in proizvodnji
  • Meter testo 816-1 ima vse funkcije, ki jih ima njegov manjši brat testo 816, poleg tega pa ima vgrajen zapisovalnik podatkov, ki lahko shrani do 31 000 odčitkov, in namensko programsko opremo za PC
  • Merilnik ravni hrupa za profesionalce: merjenje, shranjevanje, analiza
  • Merilnik testo 816-1 je opremljen tudi s praktično prenosno torbico ″vse v enem″ ter celo vrsto tehničnih lastnosti in prednosti, ki so zasnovane tako, da vam omogočajo izvajanje profesionalnih meritev ravni hrupa kot del zdravstvenih in varnostnih pregledov ter imisijskega nadzora. Prednosti vključujejo možnost spreminjanja hitrosti merjenja od počasne (ena meritev na sekundo) do hitre (ena meritev vsakih 125 milisekund) glede na vrsto meritve in možnost izbire med dvema vrstama merjenja frekvenc: karakteristična krivulja A ustreza načinu, kako človeško uho zaznava zvočni tlak, medtem ko karakteristična krivulja C meri nizkofrekvenčni delež hrupa
  • Poleg tega lahko z opcijskim kalibratorjem zvoka in izvijačem, ki sta vključena v obseg dobave, ponovno kalibrirate merilnik ravni zvoka testo 816-1 na kraju samem, kjer koli ste
  • Merilnik ravni zvoka ima tudi osvetljen zaslon za uporabo v vseh svetlobnih pogojih
  • Ale to še zdaleč ni vse: merilnik ravni zvoka testo 816-1 ima notranji zapisovalnik podatkov, ki lahko shrani do 31 000 meritev, priložen pa mu je tudi kabel USB, s katerim lahko merilnik priključite na računalnik in neposredno prenesete podatke, ter namensko programsko opremo za računalnik, ki vam pomaga upravljati in analizirati zbrane podatke
  • Območja uporabe merilnika ravni zvoka testo 816-1
  • Zdravje in varnost sta ključnega pomena na delovnem mestu, kjer raven hrupa ne sme presegati določenih mejnih vrednosti decibelov. Vendar so visoke ravni hrupa prav tako pomemben problem na javnih mestih, kjer okoljski hrup, ki ga povzročajo promet, industrija in javne prireditve, ne dosega le ravni, ki so za nekatere prebivalce neprijetne ali nadležne, temveč lahko tudi škodujejo njihovemu zdravju
  • Merilnik ravni zvoka testo 816-1 je namenjen preverjanju in merjenju ravni hrupa na delovnem mestu in na javnih mestih s selektivnimi ali dolgoročnimi meritvami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico