Opis:
Brezžični, vsestranski, enostaven za uporabo: Komplet, ki vključuje termometer, zračno sondo, potopno/penetracijsko sondo in površinsko sondo, je idealen za izvajanje meritev temperature v številnih aplikacijah. Termometer testo 915i z upravljanjem prek pametnega telefona in povezave Bluetooth je del priljubljene ponudbe pametnih sond Testo Smart Probes. Termometer zagotavlja hitre in zanesljive rezultate meritev ter je v kombinaciji s sondami, Bluetoothom in aplikacijo Smart App še posebej vsestranski in enostaven za uporabo
testo 915i temperature kit: Termometer s temperaturnimi sondami in upravljanjem s pametnim telefonom
- Robustna, hitro odzivna potopna/penetracijska sonda (TC tip K, razred 1), merilno območje -50 do +400 °C, uporaba:
- Površinska sonda s hitrim odzivom (TC tip K, razred 1) z vzmetnim termočlenom, merilno območje od -50 do +350 °C, uporaba: merjenje temperature v tekočinah, pasteh in poltrdnih medijih
- : Temperaturne meritve na ravnih in neravnih površinah, npr. tudi za meritve na ceveh
- Robustna, hitro odzivna zračna temperaturna sonda (TC tip K, razred 1), merilno območje -50 do +400 °C, uporaba: Za merjenje temperature okolice ter temperature v kanalih in na odvodih zraka
- Visoka natančnost meritev do ±1,0 °C zaradi sistemske kalibracije franko tovarna
- Za hitre, brezžične meritve temperature
- Inovativen zaklepni mehanizem na ročaju za enostavno in varno pritrditev priključnih merilnih sond Testo
- Vsestransko uporabna v vseh aplikacijah, ki so pomembne z vidika temperature: združljiv z vsemi sondami za termočlene Testo in standardnimi sondami tipa K
- testo Smart App: Prikaz odčitkov, jasen grafični prikaz temperaturnih krivulj, ustvarjanje dokumentacije na kraju samem in pošiljanje v obliki datoteke PDF ali CSV
- Samodejna povezava Bluetooth s pametnimi telefoni, tablicami ali združljivimi merilnimi instrumenti Testo
- Bluetooth z dosegom do 100 m
- Priročno, robustno ohišje
- testo Smart Case: etui za varno shranjevanje in priročno prenašanje termometra in sond
- Za dokazano kakovost in veliko vzdržljivost se lahko na sondo Testo Smart Probe zanesete v vseh razmerah