testo 915i - Termometer z upogljivo sondo in upravljanjem s pametnim telefonom

Št. art.: 0563 4915
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0563 4915
EAN/GTIN 4029547023941
Številka proizvajalca 0563 4915
L-število L40540 466

Opis

Opis:

Brezžično merjenje temperature: Testo 915i termometer z upravljanjem prek pametnega telefona in Bluetooth je del priljubljenega portfelja pametnih sond Testo Smart Probes. Termometer zagotavlja hitre in zanesljive rezultate meritev, zaradi prilagodljive sonde pa je vsestranski in enostaven za uporabo - zato je idealen za izvajanje meritev temperature, npr. na merilnih mestih, do katerih toge sonde nimajo dostopa
  • testo 915i - Termometer s prilagodljivo sondo in upravljanjem s pametnim telefonom
  • Prilagodljiv, hitro odziven temperaturni senzor (TC tipa K, razred 1) s kablom, prevlečenim s steklenimi vlakni (dolžina 800 mm), merilno območje -50 do +400 °C
  • Visoka natančnost meritev do ±1. 0 °C zaradi sistemske kalibracije franko tovarna
  • Za hitre, brezžične meritve temperature, npr. na težko dostopnih mestih
  • Inovativen zaklepni mehanizem na ročaju za enostavno in varno pritrditev vtičnih merilnih sond Testo
  • Vsestransko uporaben v vseh temperaturno pomembnih aplikacijah: združljiv z vsemi sondami za termočlene Testo in standardnimi sondami tipa K
  • testo Smart App: Prikaz odčitkov, jasen grafični prikaz temperaturnih krivulj, ustvarjanje dokumentacije na kraju samem in pošiljanje v obliki datoteke PDF ali CSV
  • Samodejna povezava Bluetooth s pametnimi telefoni, tablicami ali združljivimi merilnimi instrumenti Testo
  • Bluetooth z dosegom do 100 m
  • Priročno, robustno ohišje
  • Za preverjeno kakovost in veliko vzdržljivost se lahko na svojo sondo Testo Smart zanesete v vseh pogojih

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico