testo 915i - Termometer z zračno sondo in upravljanjem s pametnim telefonom

Št. art.: 0563 3915
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0563 3915
EAN/GTIN 4029547023934
Številka proizvajalca 0563 3915
L-število L40540 464

Opis

Opis:

Brezžično merjenje temperature: Vključujte se v priljubljeno paleto pametnih sond Testo Smart Probe: termometer testo 915i z upravljanjem prek pametnega telefona in Bluetooth je del priljubljene ponudbe pametnih sond Testo. Termometer zagotavlja hitre in zanesljive rezultate meritev, zaradi robustne sonde pa je vsestranski in enostaven za uporabo - zato je idealen za izvajanje vaših meritev, npr. temperature okolice ter temperature v kanalih in na izhodih zraka
  • testo 915i - Termometer z zračno sondo in upravljanjem s pametnim telefonom
  • Robustna, hitro odzivna zračna temperaturna sonda (TC tip K, razred 1), merilno območje -50 do +400 °C
  • Visoka natančnost merjenja do ±1. 0 °C zaradi sistemske kalibracije franko tovarna
  • Za hitre, brezžične meritve temperature okolice ter meritve v kanalih in na odvodih zraka
  • Inovativen zaklepni mehanizem na ročaju za enostavno in varno pritrditev priključnih merilnih sond Testo
  • Vsestransko uporaben v vseh aplikacijah, ki so pomembne za temperaturo: Združljiv z vsemi sondami Testo in standardnimi termočleni tipa K
  • testo Smart App: Prikaz odčitkov, jasen grafični prikaz temperaturnih krivulj, ustvarjanje dokumentacije na kraju samem in pošiljanje v obliki datoteke PDF ali CSV
  • Samodejna povezava Bluetooth s pametnimi telefoni, tablicami ali združljivimi merilnimi instrumenti Testo
  • Bluetooth z dosegom do 100 m
  • Priročno, robustno ohišje
  • Za preverjeno kakovost in veliko vzdržljivost se lahko na svojo sondo Testo Smart zanesete v vseh pogojih

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico