testo 915i - Termometer s površinsko sondo in upravljanjem s pametnim telefonom

Št. art.: 0563 2915
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0563 2915
EAN/GTIN 4029547023927
Številka proizvajalca 0563 2915
L-število L40540 443

Opis

Opis:

Brezžično merjenje temperature: Testo 915i z upravljanjem prek pametnega telefona in Bluetooth je del priljubljenega portfelja pametnih sond Testo Smart Probes. Termometer zagotavlja hitre in zanesljive rezultate meritev ter je zaradi hitro odzivne sonde in vzmetnega traku s termočlenom vsestranski in enostaven za uporabo - zato je idealen za izvajanje meritev temperature na ravnih ali tudi neravnih površinah, npr. na ceveh
  • testo 915i - Termometer s površinsko sondo in upravljanjem s pametnim telefonom
  • Površinska sonda s hitrim odzivom (TC tip K, razred 1) z vzmetnim trakom termočlena, merilno območje -50 do +350 °C
  • Visoka natančnost merjenja do ±1,0 °C zaradi sistemske kalibracije franko tovarna
  • za hitro in brezžično merjenje temperature na ravnih in neravnih površinah: Inovativni mehanizem za zaklepanje na ročaju za enostavno in varno pritrditev vtičnih merilnih sond Testo
  • Vsestransko uporaben pri vseh temperaturno pomembnih aplikacijah: vzmetni termočleni trak se prilagodi površini, zato dobite zanesljive rezultate meritev tudi pri meritvah na ceveh, na primer
  • Inovativni zaklepni mehanizem na ročaju za enostavno in varno pritrditev vtičnih merilnih sond Testo
  • : Združljiv z vsemi sondami Testo in standardnimi termočleni tipa K
  • testo Smart App: Prikaz odčitkov, jasen grafični prikaz temperaturnih krivulj, ustvarjanje dokumentacije na kraju samem in pošiljanje v obliki datotek PDF ali CSV
  • Samodejna povezava Bluetooth s pametnimi telefoni, tablicami ali združljivimi merilnimi instrumenti Testo
  • Bluetooth z dosegom do 100 m
  • Priročno, robustno ohišje
  • Za preverjeno kakovost in veliko vzdržljivost se lahko na svojo sondo Testo Smart zanesete v vseh pogojih

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico