testo 206 pH2 - Komplet instrumentov

Št. art.: 0563 2062
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilnik temperature in vlažnosti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0563 2062
    EAN/GTIN 4029547002380
    Številka proizvajalca 0563 2062
    L-število L40550 167

    Opis

    Opis:

    Kozmetična industrija, živilska industrija, kovinska industrija: pH-merilnik testo 206-pH2 lahko uporabljate praktično povsod. To pa zato, ker je idealen za merjenje vrednosti pH poltrdnih medijev, kot so na primer:
    • Viskozna živila in živila, ki vsebujejo beljakovine, kot so žele, sir, sadje itd
    • tekoči in mehki ali pasti podobni materiali, kot so kreme in olja
    • v vodi mešana trdna hladilna maziva
    • Premišljena merilna tehnologija v kombinaciji s pametnimi funkcijami: pH meter testo 206-pH2
    • PH2 pH meter testo 206-pH2 je opremljen s potopno konico za merjenje pH in vgrajenim temperaturnim senzorjem, ki vam omogočata hkratno izvajanje hitrih in zanesljivih meritev pH ter natančnih meritev temperature jedra
    • Dejavnost senzorja pH zaradi prostornine elektrolita v gelu polne velikosti in obročaste razdalje ni le neprepustna in ne zahteva vzdrževanja, temveč je tudi izjemno vzdržljiva in neobčutljiva na umazanijo
    • Senzor testo 206-pH2 omogoča izvajanje 1, 2 ali 3-točkovnih kalibracij. Funkcija samodejnega prepoznavanja končne vrednosti vas podpira pri vseh meritvah
    • Higienski in robusten
    • Meter pH testo 206-pH2 je opremljen z zaščitnim ohišjem TopSafe, ki mu zagotavlja stopnjo zaščite IP68: higiensko ohišje, ki ga lahko pomivate v pomivalnem stroju, ščiti merilnik pred umazanijo, vodo in udarci.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico