testo 105 s konico za zamrzovanje

Št. art.: 0563 1054
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0563 1054
EAN/GTIN 4029547004766
Številka proizvajalca 0563 1054

Opis

Opis:

Enoročni termometer testo 105 z merilno konico za zamrznjeno blago je idealen za merjenje temperature jedra globoko zamrznjenega blaga, kot je meso. Za meritve v poltrdnih medijih (meso, sir, žele) lahko posebej naročite dodatne merilne konice
  • Enoročni termometer z merilno konico za zamrznjeno blago - popoln praktični profesionalec
  • Praktično upravljanje z eno roko, kompaktna velikost in osvetljen zaslon olajšajo vsakodnevno praktično delo. Zvočni in optični alarm zanesljivo opozarjata na morebitno prekoračitev/zmanjšanje prosto nastavljivih mejnih vrednosti. Držalo za pas in stenski nosilec zagotavljata varno shranjevanje - tudi na poti. To pomeni, da je termometer vedno pri roki
  • Dobro je vedeti: zaradi vodoodbojne površine lahko penetracijski termometer čistite tudi pod tekočo vodo - v skladu z zaščitnim razredom IP65 je še posebej higieničen. Testo 105 je testiran za živilski sektor v skladu s standardom EN 13485 in ima certifikat HACCP International.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico