testo 922 - Naprava za merjenje diferenčne temperature za TE tipa K s priključkom za aplikacijo

Št. art.: 0563 0922
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
    Vrsta izdelka Merilnik temperature

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0563 0922
    EAN/GTIN 4029547025761
    Številka proizvajalca 0563 0922
    L-število L40540 490

    Opis

    Opis:

    Strokovnjaki v industriji in trgovini cenijo kompaktni merilni instrument za diferenčno temperaturo testo 922 zaradi njegove vsestranskosti: ne le da hitro in natančno določa temperature, temveč tudi neposredno izračuna diferenčno temperaturo.
    • In to v širokem merilnem območju od -50 °C do 1000 °C
    • To pomeni, da lahko meritve opravite enako hitro kot dokumentacijo s praktično aplikacijo testo Smart App za pametne telefone in tablične računalnike
    • Tipična uporaba merilnika testo 922 je na primer nadzor temperature dovoda/povratka na razdelilnikih ogrevalnih krogov
    • Priloženi sta dve sondi za termočlene tipa K, vendar je testo 922 združljiv tudi z drugimi komercialno dostopnimi sondami TC tipa K
    • Mimogrede: Aplikacija testo Smart App vam ne pomaga le pri dokumentiranju rezultatov meritev
    • Pametni pomočnik za vas poskrbi tudi za konfiguracijo testo 922 ter prikaz in shranjevanje izmerjenih vrednosti
    • Posebej praktična funkcija: Aplikacija vaš pametni telefon spremeni tudi v drugi zaslon.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico