merilnik diferenčnega tlaka testo 510

Št. art.: 0563 0510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Hidravlični manometer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0563 0510
EAN/GTIN 4029547013744
Številka proizvajalca 0563 0510
L-število L40540 154

Opis

Opis:

Z merilnikom diferenčnega tlaka testo 510 bodo inštalaterji ogrevalnih naprav in inženirji klimatskih naprav dobro opremljeni za svoje delo: instrument meri diferenčni tlak od 0 do 100 hPa in vam lahko na primer pomaga pri preverjanju filtrov v klimatskih napravah ali merjenju statičnega tlaka plina in pretoka plina v ogrevalnih napravah. Na merilniku diferenčnega tlaka testo 510 lahko izberete naslednje enote: Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm. Dodatno, lahko pretok v prezračevalnem kanalu merite s Pitotovo cevjo, ki je na voljo kot dodatna oprema – od 10 do 100 m/s.

Praktično in natančno: ključne prednosti, ki jih ponuja merilnik diferenčnega tlaka

  • Precizen:merilnik diferenčnega tlaka ima kompenzacijo temperature in gostote zraka za točne odčitke
  • Nezahteven: Majhen, priročen in enostaven za uporabo s samo tremi gumbi
  • Preprost:zaradi magnetov na zadnji strani instrumenta lahko delate s prostimi rokami. Ob slabši vidljivosti, na primer v temni okolici, vam osvetljen zaslon olajša delo
  • Zanesljivo:zaradi torbice za pas in vtičnega zaščitnega pokrovčka lahko instrument za merjenje diferenčnega tlaka varno shranite, med merjenjem pa je zaradi zapestnega traku tudi dobro zavarovan
  • Pripravljen na delo:silikonska priključna cev je vključena v komplet testo 510. Tako lahko takoj začnete z meritvami

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico