testo 104 Zložljivi vodoodporni termometer

Št. art.: 0563 0104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilnik temperature in vlažnosti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0563 0104
    EAN/GTIN 4029547010552
    Številka proizvajalca 0563 0104
    L-število L40550 195

    Opis

    Opis:

    Robusten kovinski zgibni sklep, z gumo prevlečena protizdrsna površina, dolg in natančen temperaturni senzor - in še vodoodpornost za nameček! Termometer za živila testo 104 s sondo ima celo vrsto praktičnih funkcij in prednosti za uporabo v živilski industriji
    • Vodoodporni termometer za živila za živilsko industrijo
    • Preverjanje temperature ima ključno vlogo pri zagotavljanju kakovosti, dokumentiranju hladne verige in higienskih predpisih. S sondnim termometrom za živila testo 104 lahko hitro in enostavno izvajate sprotne preglede med proizvodnjo, skladiščenjem in predelavo živil. Termometer s sondo za živila meri temperaturo jedra tekočih, poltrdnih in viskoznih medijev
    • Posebej tanka, a kljub temu robustna senzorska konica termometra ob vstavitvi ne pušča skoraj nobenih sledi. Termometer lahko izmeri temperaturo jedra živila tudi, ko je sonda odgrnjena pod kotom le 30°. To vam omogoča zanesljivo preverjanje na težko dostopnih mestih
    • Termometer testo 104 lahko po končanem merjenju očistite pod tekočo vodo. Robusten kovinski spoj sonde omogoča, da jo zložite in shranite v zaščitnem ohišju, dokler je spet ne potrebujete
    • A tu je še ena praktična lastnost: testo 104 je opremljen s kompletom samolepilnih barvnih trakov, ki jih lahko pritrdite na posamezne merilnike, če uporabljate več istega modela
    • Temperaturni sondni termometer testo 104 ni le skladen s HACCP in certifikatom EN 13485, temveč je tudi zaščiten pred brizganjem vode, zato je idealen za uporabo v živilskem sektorju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico