infrardeči merilnik temperature testo 831

Št. art.: 0560 8316
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0560 8316
EAN/GTIN 4029547011719
Številka proizvajalca 0560 8316
L-število L40550 160

Opis

Opis:

Preverjanje temperature še nikoli ni bilo tako enostavno: infrardeči termometer testo 831 hitro in natančno meri površinsko temperaturo posameznih izdelkov ali celotnih palet z blagom
  • Infrardeči termometer testo 831 v akciji
  • Ergonomska zasnova, najsodobnejša tehnologija in številne funkcije omogočajo, da je testo 831 idealno orodje za uporabo v živilskem sektorju. Termometer za živila, ki je enostaven za uporabo, vam zagotavlja hitre in natančne odčitke ter resnično prihrani čas. Izjemne funkcije in prednosti vključujejo:
  • Praktična oblika ročaja pištole: enostavna uporaba z eno roko; sprožilni gumb za hitro in enostavno skeniranje
  • Ultrahitre meritve: infrardeči termometer vam omogoča izvedbo do dveh meritev na sekundo in večkratno skeniranje celotnih palet ali hladilnih polic
  • Precizne meritve temperature - tudi na daljavo: vse to pa omogoča optika 30: 1. Meritev na razdalji enega metra ustvari merilno točko s premerom le 3,6 cm. To vam omogoča merjenje temperature manjših izdelkov, kot so na primer škatlice od jogurtov
  • Vedno na cilju: dve laserski točki, ki ju ustvari dvotočkovni laserski označevalnik merilne točke, vam natančno pokažeta, na kateri predmet ste se osredotočili. Obe laserski točki označujeta premer merilnega kroga, v katerem je treba izmeriti temperaturo površine
  • Alarm in vrednosti min/max: čeprav vam termometer za živila omogoča izvajanje meritev v trenutku, vam vrsta uporabnih funkcij zagotavlja, da ne boste ničesar zamudili. Funkcije vključujejo uporabniško določene mejne vrednosti, s katerimi lahko individualno določite, kdaj se aktivirata vizualni in zvočni alarm, funkcijo zadržanja, ki zamrzne zadnjo meritev za lažji prikaz, ter vrednosti min/max
  • Priponka za pas: za shranjevanje infrardečega termometra testo 831 ni boljšega mesta kot zaščitno ohišje. Še posebej zato, ker je opremljen s sponko za pas, s katero ga lahko pritrdite na pas, tako da ga imate vedno pri sebi, ko ga potrebujete
  • Široko merilno območje: od -30 °C (zamrznjena živila) do +210 °C (vroče pulte)
  • Certifikat HACCP: infrardeči termometer ima certifikat HACCP in je idealen za uporabo v živilskem sektorju
  • Na voljo tudi v kompletu: za primer, da morate meriti tudi temperaturo jedra, lahko infrardeči termometer testo 831 naročite tudi v kompletu skupaj s termometrom testo 106 prod

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico