testo 410-2 Anemometer z lopaticami

Št. art.: 0560 4102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilnik temperature in pretoka toka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0560 4102
    EAN/GTIN 4029547008245
    Številka proizvajalca 0560 4102
    L-število L40550 140

    Opis

    Opis:

    Naš lopaticni anemometer testo 410-2 je s svojo priročno obliko izjemno praktičen za hitre kontrolne meritve na prezračevalnih rešetkah in na prostem. S trajno nameščeno lopatico (premer 30 mm) lahko merite tudi nizke hitrosti zraka od 0,4 m/s do 20 m/s
    • Anemometer je opremljen z našim testo senzorjem vlage, ki ga odlikuje dolgoročna stabilnost, in s temperaturnim senzorjem NTC z merilnim območjem od -10 do +50 °C za preverjanje stanja zraka. Z njim lahko torej zanesljivo merite temperaturo in vlažnost zraka. Testo 410-2 s pritiskom na gumb prikaže tudi druge parametre: temperaturo rosišča in vlažnega termometra ter Beaufortovo silo vetra in temperaturo vetrovne mrzlice, ki je temperatura, ki jo človek zaznava zaradi ohlajanja zaradi vetra
    • Anemometer ponuja praktično dodatno opremo in uporabne funkcije
    • Lopatični anemometer smo opremili z zaščitnim pokrovčkom s sponko. Ta zagotavlja zanesljivo zaščito, če anemometra testo 410-2 ne uporabljate takoj. Med merjenjem lahko uporabljate priloženi zapestni trak, ki preprečuje, da bi lopaticni anemometer padel
    • Poglejte si uporabne funkcije, ki jih ponuja anemometer:
    • Posamezno točkovno povprečenje: izračun povprečne hitrosti zraka, na primer pri prezračevalnih rešetkah (izpustih zraka)
    • Funkcija zadržanja: omogoča beleženje trenutnih merilnih podatkov v zvezi s hitrostjo zraka, vlago in temperaturo zraka ter njihovo medsebojno primerjavo
    • Vrednosti max/min: Prikaže najmanjše ali največje vrednosti od zadnjega vklopa ali ponastavitve anemometra z lopaticami
    • Iluminiran zaslon: hitro in enostavno odčitavanje meritev, tudi ob slabši vidljivosti
    • Izbirne enote: hitrost zraka: m/s, km/h, fpm, mph, kts in Beaufort; temperatura zraka: °C, °F in hladnost vetra; vlažnost: relativna vlažnost, temperatura mokrega termometra in temperatura rosišča

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico