testo 405 Termo-anamometer

Št. art.: 0560 4053
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature in pretoka toka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0560 4053
EAN/GTIN 4029547008351
Številka proizvajalca 0560 4053
L-število L40550 55

Opis

Opis:

Če kot inženir HVAC izvajate hitre kontrolne meritve v prezračevalnih kanalih ali prostorih, potem je naš termalni anemometer testo 405 nepogrešljiv pripomoček. Anemometer ima stalno nameščen teleskop in omogoča merjenje pretoka zraka, volumskega pretoka in temperature zraka. Merilno območje za pretok je od 0 do 10 m/s, volumetrični pretok se izračuna do 99.990 m3/h
  • Termični anemometer je zaradi raztegljivega teleskopa (do 300 mm) še posebej primeren za meritve pretoka v prezračevalnih kanalih. Osvetljeni zaslon je mogoče zasukati v različne položaje, kar zagotavlja udobno odčitavanje meritev. Nosilec za kanale (priložen v dobavi) ponuja ključne praktične prednosti. Z njim lahko teleskop optimalno namestite v prezračevalni kanal in dobite natančne rezultate meritev
  • Ker termični anemometer testo 405 še posebej natančno meri v območju med 0 in 2 m/s, ga lahko uporabite tudi za merjenje hitrosti zraka v prostorih. Nizke hitrosti zraka, na primer na oknih s prepihom, z anemometrom hitro najdete in natančno izmerite
  • Vgrajena zaščita senzorja: ko termalnega anemometra testo 405 ne uporabljate, vrtljiv zaščitni pokrovček ščiti senzor pretoka pred mehanskimi obremenitvami.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico