Nivo okvirja 0,10 mm/m 150 x 150 mm

Št. art.: 0556102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0556102
EAN/GTIN 4029713214876
Številka proizvajalca 0556102
L-število L40510 1664

Opis

Izvedba:

  • DIN 877
  • V-utori na 3 straneh
  • Vzdolžni nivo
  • brušen in diplomiral
  • Prečni nivo
  • Toplotno izolirani

Opis:

Vodoravnica z okvirjem s 3 prizmatičnimi stranicami. Zunanji in prečni mehurček, prečni mehurček in popolna toplotna zaščita. Velikost 150x150 mm, odčitavanje 0,1 mm/m. Embalaža: leseni kovček

Standard:

DIN 877

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico