Raven okvirja 0,02 mm/m 200 x 200 mm

Št. art.: 0556023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0556023
EAN/GTIN 4029713214845
Številka proizvajalca 0556023

Opis

Izvedba:

  • DIN 877
  • V-utori na 3 straneh
  • Vzdolžni nivo
  • brušen in diplomiral
  • Prečni nivo
  • Toplotno izolirani

Opis:

Vodoravnica z okvirjem s 3 prizmatičnimi stranicami. Zemeljski in skalirani vzdolžni mehurček, prečni mehurček in popolna toplotna zaščita. Dimenzija 200x200 mm, odčitavanje 0,02 mm/m. Embalaža: leseni kovček

Standard:

DIN 877

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico