testo 6452 - Merilnik stisnjenega zraka DN25 (1″)

Št. art.: 0555 6452
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0555 6452
EAN/GTIN 4029547024443
Številka proizvajalca 0555 6452
L-število L40540 506

Opis

Opis:

Merilnik stisnjenega zraka testo 6452 vam omogoča natančne meritve porabe stisnjenega zraka, spremljanje porabe in puščanja ter meritve pretoka v sistemu stisnjenega zraka. Merilnik stisnjenega zraka lahko uporabite tudi za analizo največje obremenitve, da ugotovite, ali proizvajate dovolj zmogljiv stisnjen zrak. To zagotavlja preglednost pri porabi stisnjenega zraka in vam lahko pomaga pri varčevanju z energijo, zmanjševanju stroškov in izvajanju ciljno usmerjenega sistema okoljskega upravljanja (npr. v skladu s standardom ISO 50001 ali ISO 14001). Na splošno vam lahko ti ukrepi pomagajo najti možnosti za prihranke ali preprečiti nepotrebne investicijske stroške
  • Pregled tehničnih prednosti, ki jih ponuja merilnik stisnjenega zraka testo 6452
  • Merite štiri merilne parametre s samo enim instrumentom: Pretok, seštevek, temperatura, delovni tlak
  • Jasen pregled: Neposredno spremljanje stisnjenega zraka s hkratnim prikazom treh merilnih vrednosti zaradi serijskega zaslona TFT
  • Najboljša sistemska integracija: Vgrajen merilni del preprečuje napake pri merjenju
  • Hitra uporaba: Dva analogna izhoda od 4 do 20 mA
  • Majhna natančnost merjenja: Vgrajen merilni del preprečuje napake pri merjenju
  • Hitra uporaba: Enostavna namestitev
  • Merjenje po kalorimetričnem načelu: med merjenjem ni izgube tlaka

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico