Izravnalnik pretoka volumna testovent 417

Št. art.: 0554 4172
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0554 4172
EAN/GTIN 4029547012662
Številka proizvajalca 0554 4172
L-število L40550 200

Opis

Opis:

Testo je edini proizvajalec, ki ponuja rešitev za enako enostavno in natančno merjenje vrtinčnih iztokov.
  • Inovativni usmernik pretoka testovent 417 zagotavlja popolno podporo za merjenje pretoka na vrtinčnih difuzorjih
  • Z usmernikom prostorninskega toka je mogoče spremeniti vrtinčast tok v skoraj enakomeren tok, ki ga je mogoče zanesljivo meriti z lopatičnim radanemometrom ali lopatičnimi sondami
  • Meritve na difuzorjih vrtinca brez usmerjevalnika volumetričnega toka vodijo do nižjih ali višjih rezultatov meritev, odvisno od smeri toka, s katero vrtinec trči v rotor
  • Izravnalnik prostorninskega pretoka se uporablja v povezavi z opcijskim merilnim lijakom testovent 417 in opcijskim anemometrom z rotorjem testo 417 ali sondami z rotorjem (Ø 100 mm) testo 435 in testo 480.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico