Nastavitev nadzora in nastavitve 11,3/75,3 %rh

Št. art.: 0554 0660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature in vlažnosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0554 0660
EAN/GTIN 4029547001598
Številka proizvajalca 0554 0660

Opis

Opis:

Senzor vlage Testo je enostaven za preverjanje in umerjanje: V dveh posebnih posodah se s pomočjo raztopin soli (11,3 % RH in 75,3 % RH)
  • Senzor vlage se privije v prvo merilno komoro za testiranje in je tako izpostavljen določeni relativni vlažnosti
  • Po določenem času prilagajanja se vzpostavi stabilna vlažnost in z njo se lahko primerja vrednost na zaslonu merilnega instrumenta
  • Senzor se nato privije v drugo merilno komoro in postopek se ponovi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico