visokohitrostni tiskalnik testo IRDA

Št. art.: 0554 0549
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Tiskalniki podatkov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0554 0549
    EAN/GTIN 4029547010705
    Številka proizvajalca 0554 0549
    L-število L40550 159

    Opis

    Opis:

    Univerzalni tiskalnik z vmesnikom IrDA in infrardečim vmesnikom vam prihrani čas s shranjevanjem podatkov pred tiskanjem: analizator pošlje podatke tiskalniku v 2 sekundah in je takoj pripravljen za nadaljnjo uporabo, medtem ko tiskalnik natisne listek. Na vozovnici so vse izmerjene vrednosti prikazane v črni barvi na belem termičnem papirju, vključno z datumom in časom
    • Tiskalnik je združljiv z naslednjimi instrumenti:
    • - Termometri: testo 110, testo 720, testo 735, testo 922, testo 925, testo 926
    • - Merilni sistem: testo Saveris
    • - Higrometri: testo 635, testo 645
    • - Multifunkcija: testo 435, testo 445, testo 480
    • - Analiza zgorevanja: testo 320, testo 330 LL, testo 340, testo 350
    • - Merilniki motnosti: testo 338
    • - Analizatorji drobnih delcev: testo 380
    • - Merilniki CO: testo 315-3, testo 315-4
    • - Manometri: testo 512, testo 521, testo 526, testo 312-4
    • - Hladilni analizatorji: testo 570.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico