Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 kosov

Št. art.: 05346293001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05346293001
EAN/GTIN 4013288145765
Številka proizvajalca 05346293001
L-število L60020 3973

Opis

Opis:

  • Wera Bit Ratch: Simbioza moči in lepote.
  • Izjemno robustna zaradi oblike iz jekla.
  • Zdrži navore do 65 Nm.
  • Majhna različica je še posebej primerna za tesne vijačne situacije.
  • rebrasto kolesce omogoča hitro vijačenje.
  • V napravi garnitura in preverjen Wera bit preverite z adapterjem za matico in sponko za pas.
  • Možno je enostavno pobiranje in odstranjevanje orodja.
  • Visoka robustnost in dolga življenjska doba.

Prednosti:

  • Preverjanje bitov prepriča s svojo funkcionalnostjo v najmanjšem prostoru
  • Wera-bitna zaskočka za izjemno hitro vijačenje tudi v tesnih delovnih situacijah
  • Idealno za tesne primere vijačenja
  • Trpežni vijačni nastavki za univerzalno uporabo.
  • V priročnem in robustnem pregledu

Obseg dobave:

  • Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31-delni; 1 x 8001 malo raglja ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1 x 889/4/1 k Rapidaptor Univerzalno držalo: 1/4″ x 50 mm; 1 x 870/1 držalo orodja (povezovalni del): 1/4″ x 25 mm; 6 x 851/1 TZ bitov: 2 x pH 1x25 mm, 3 x pH 2x25 mm, pH 3x25 mm; 6 x 867/1 bitov TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5 x 867/1 z TORX® bo bitov z luknjo: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5 x 840/1 z bitov: 3/32 ″x25 mm, 1/8″ x25 mm, 5/32″ x 25 mm, 3/16″ x 25 mm, 1/4″ x 25 mm; 1 x 800/1 bitov TZ: 1 x 5,5 x 25 mm; 5 x 868/1 z kvadratnimi biti: # 1x25 mm, 3 2x # 2x25 mm, # 3x25 mm