2050 PH Electronics izvijač s križno vdolbino, PH 000 x 40 mm

Št. art.: 05345290001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05345290001
    EAN/GTIN 4013288164506
    Številka proizvajalca 05345290001
    L-število L60020 3421

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni mikro izvijač Wera za natančne mehanske vijačne priključke.
    • S podpiranjem roke na vrtljivem pokrovčku in skozi območje hitrega obračanja pod vrtljivim pokrovčkom je mogoče hitro sukanje.
    • Zamudna retuširanje ni potrebno.
    • Območje sile z integriranimi mehkimi območji zagotavlja prenos visokih popuščenih in zateznih momentov.
    • Natančno območje za pravi kot vrtenja med nastavljanjem.
    • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo.
    • Enostavno orodje za iskanje z barvnim kodiranjem glede na profile in velikost žigosaza enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.

    Prednosti:

    • Kraftform Micro izvijač za Phillips vbojne vijake
    • Večkomponentni Kraftform Micro ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
    • Z zaščito proti zvijanju in vrtljivim delovna kapa za hitro vrtenje
    • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

    Obseg dobave:

    • Križni izvijač za elektronike 2050 PH, PH 000 x 40 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico