Kaljeni par dvojnih prizem z lokom, ø 5-50; 75x70x54 mm

Št. art.: 0524102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0524102
EAN/GTIN 4029713214326
Številka proizvajalca 0524102

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, utrjeno
  • Ploskost, paralelizem in pravokotna toleranca je 4 µm
  • 2 x 90° utori
  • Strojno v parih
  • Končna površina in osnova sta kotni

Opis:

Par dvojnih prizem z vpenjalnim nosilcem iz posebnega jekla, kaljenega. Ravnost, vzporednost in pravokotnost so dovoljene do 0,004 mm. 2 x 90° reza, izdelana v parih. Stranske, čelne in osnovne površine so kotne. Dimenzije 75x70x54 mm, za gredi premera 5-30 mm. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.