Kaljena enojna prizma z lokom 7 - 70 mm

Št. art.: 0522203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0522203
EAN/GTIN 4029713056636
Številka proizvajalca 0522203
L-število L40510 2216

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Ploskost, paralelizem in pravokotna toleranca je 4 µm
  • 2 x 90° utori
  • Končna površina in osnova sta kotni

Opis:

Kaljena prizma z lokom iz posebnega nerjavnega jekla, kaljena, vzporednost prizme 0,004 mm, vrezi 2x90°, dobava v škatli, dimenzije 100x75x75 mm, za gred Ø 7-70 mm.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina: 100 mm