Kaljeni par prizem, rod: 0,005 mm 5 -100 mm

Št. art.: 0520105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0520105
EAN/GTIN 4029713214241
Številka proizvajalca 0520105

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, utrjeno
  • Ploskost, paralelizem in pravokotna toleranca je 4 µm
  • 90° utori, obdelani v parih

Opis:

Par prizme iz posebnega jekla, kaljenega. Ravnost, vzporednost in pravokotnost so dovoljene do 0,004 mm. 90° rez, izdelan v parih. Čelna in osnovna površina sta oglati. Dimenzije 250x85x70 mm, za gredi premera 5-100 mm. Dobavljeni so pakirani v parih.

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.