Kaljeni par prizem Gen.: 0,005 mm 5 - 75 mm

Št. art.: 0520104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0520104
EAN/GTIN 4029713214234
Številka proizvajalca 0520104
L-število L40510 1971

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, utrjeno
  • Ploskost, paralelizem in pravokotna toleranca je 4 µm
  • 90° utori, obdelani v parih

Opis:

Par prizme je izdelan iz posebnega jekla, kaljenega. Ravnost, vzporednost in pravokotnost so dovoljene do 0,004 mm. 90° rez, izdelan v parih. Čelna in osnovna površina sta oglati. Dimenzije 200x65x55 mm, za gredi premera 5-75 mm. Dobavljeni so pakirani v parih.

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico