899/4/1 S Univerzalno držalo z močnim zaskočnim obročkom, 1/4 x 50 mm

Št. art.: 05160976001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05160976001
EAN/GTIN 4013288105271
Številka proizvajalca 05160976001
L-število L60020 3346

Opis

Opis:

  • Univerzalno držalo za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Tulec iz nerjavečega jekla za posebne zaščita pred korozijo.
  • Posebej močan zaskočni obroč zagotavlja optimalno prileganje orodja v držalo.
  • Še posebej močan trajni magnet ohranja bitov bombo-proof.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za izvijače z vpenjala v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Univerzalni nosilec za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom
  • S tulcem iz nerjavečega jekla, snap obročem in močnim trajnim magnetom
  • 1/4″ Allen pogon (Wera Connection Series 4)
  • Močan zaskočni obroč za optimalno prileganje orodja v držalo
  • Močan trajni magnet ohranja bitov bombo-proof

Obseg dobave:

  • 899/4/1 s Univerzalno držalo z močnim snap obročem, 1/4″ x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.