9723 Penasti vložek Zyklop B 3/8″ komplet bitnih matic 1, 22 kosov

Št. art.: 05150113001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05150113001
EAN/GTIN 4013288225313
Številka proizvajalca 05150113001
L-število L60020 4978

Opis

Opis:

  • Trpežni peni vložek; 2-barvni za hitro identifikacijo manjkajočih delov; primeren za orodje Rebel delavniški voziček; opremljen z 21 Wera bitne matice, 3/8″ in 1 Zyklop priključek z hitrovpenjalna glava za ¼ ″bitov.

Prednosti:

  • Trpežni peni vložek, vsako orodje ima svoje fiksno mesto; 2-barvno, hitro opazimo odsotnost orodij
  • Visokokakovosten, trpežen peni vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljšo možno odstranitev orodja iz penastega vložka
  • Vodoodporen in oljni repelent, enostaven za čiščenje in Preprosto
  • Zaščita orodja pred kontaminacijo in udarci

Obseg dobave:

  • 9723 pena vložek Zyklop B 3/8 ″bitni garnitura 1, 22-delni; 1 x 8784 B1 Zyklop priključek, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 10 x 8767 B HF TORX® Zyklop Bitnut z 3/8″ pogonom, s funkcijo držanja: TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 25x107 mm, TX 27x35 mm, TX 27x107 mm, TX 30x35 mm, TX 30x107 mm, TX 40x35 mm, TX 40x107 mm; 11 x 8740 B HF Zyklop bitna matica z 3/8″ pogonom, s funkcijo držanja za vijake z glavo vtičnice: 4x35 mm, 4x107 mm, 5x35 mm, 5x107 mm, 6x35 mm, 6x107 mm, 7x38,5 mm, 8x38,5 mm, 8x100 mm, 10x38,5 mm, 10x100 mm; 1 x 9823 pena vložek Zyklop B 3/8 ″Bitnut garnitura 1, brez orodja: 172 x 30 x 392 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico