9721 Penasti vložek 8000 B Zyklop vrtavka 3/8″ komplet 1, 23 kosov

Št. art.: 05150111001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05150111001
EAN/GTIN 4013288225306
Številka proizvajalca 05150111001
L-število L60020 4955

Opis

Opis:

  • Trpežni peni vložek; 2-barvni za hitro identifikacijo manjkajočih delov; primeren za orodje Rebel delavniški voziček; opremljen z 1 Wera Zyklop hitrost raglja 3/8″ in 22-delni pribor.

Prednosti:

  • Trpežni peni vložek, vsako orodje ima svoje fiksno mesto; 2-barvno, hitro opazimo odsotnost orodij
  • Visokokakovosten, trpežen peni vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljšo možno odstranitev orodja iz penastega vložka
  • Vodoodporen in oljni repelent, enostaven za čiščenje in Preprosto
  • Zaščita orodja pred kontaminacijo in udarci

Obseg dobave:

  • 9721 pena vložek 8000 B Zyklop raglja 3/8 ″garnitura 1, 23-delni; 1 x 8000 B Zyklop hitrost raglja z 3/8″ pogon: 3/8″ x 199 mm; 1 x 8794 SB Zyklop podaljšek s hitrim zavojem, kratek, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1 x 8794 LB Zyklop podaljšek s hitro sprostitveno cevjo, dolg, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1 x 8795 B Zyklop univerzalni spoj, 3/8″: 3/8″ x 50 mm; 1 x 8794 B Zyklop-″wobble″ podaljšek, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 18 x 8790 HMB Zyklop vtičnica vložek z 3/8 ″pogon: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm; 1 x 9821 pena vložek 8000 B Zyklop raglja 3/8″ garnitura 1, brez orodja: 172 x 30 x 392 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico