9830 Penasti vložek 6000 Joker komplet 1, brez orodja, 172 x 30 x 392 mm

Št. art.: 05137330001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05137330001
EAN/GTIN 4013288225498
Številka proizvajalca 05137330001
L-število L60020 5050

Opis

Opis:

  • 1 obstojni peni vložek brez orodja; 2-barvni za hitro identifikacijo manjkajočih delov; širina x višina x globina: 172 x 30 x 392 mm; nadomestni pena vložek za Wera article 9730; primeren za orodje Rebel delavniški voziček.

Prednosti:

  • Trpežni peni vložek, vsako orodje ima svoje fiksno mesto; 2-barvno, hitro opazimo odsotnost orodij
  • Visokokakovosten, trpežen peni vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljšo možno odstranitev orodja iz penastega vložka
  • Vodoodporen in oljni repelent, enostaven za čiščenje in Preprosto
  • Zaščita orodja pred kontaminacijo in udarci

Obseg dobave:

  • 9830 pena vložek 6000 Joker garnitura 1, brez orodja, 172 x 30 x 392 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico